曜日別特売

青銅10Kねじ込み形玉形弁

青銅10Kねじ込み形玉形弁 - 大和バルブ
材質(本体)CAC406寸法H(mm)84寸法D(mm)55接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ストップバルブ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47864454B10S81/410K
7,040
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
47864470B10S103/810K
7,510
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする