曜日別特売

鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁

鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁 - 大和バルブ
材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47864646F10IGE5010K
53,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
47864655F10IGE6510K
61,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
47864664F10IGE8010K
76,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
47864680F10IGE10010K
109,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
47864689F10IGE12510K
156,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47864698F10IGE15010K
208,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47864707F10IGE20010K
340,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする