大和バルブ
ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ玉形弁
材質(本体)
FCD450-10
材質(シート)
SUS403
接続
ねじ込み
材質(フタ)
FCD450-10
材質(弁体)
SUS403
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材
ダクタイル鋳鉄
各種認証
JV4-2
材質(弁棒)
SUS403
バルブ種類
ストップバルブ
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47865039
D10SS
15
1/2
10K
¥
5,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47865048
D10SS
20
3/4
10K
¥
6,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47865057
D10SS
25
1
10K
¥
8,080
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865066
D10SS
32
1 1/4
10K
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865075
D10SS
40
1 1/2
10K
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865084
D10SS
50
2
10K
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材