曜日別特売

マレアブル鋳鉄10Kねじ込み形リフト逆止め弁

マレアブル鋳鉄10Kねじ込み形リフト逆止め弁 - 大和バルブ
材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材マレアブル鋳鉄バルブ種類リフトチェッキ内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47865154D10SLCH151/210KFCMB350-10
6,370
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
47865170D10SLCH203/410K-
8,140
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865179D10SLCH25110K-
9,620
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865188D10SLCH321 1/410K-
16,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865197D10SLCH401 1/210K-
20,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865206D10SLCH50210K-
32,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする