曜日別特売

ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形リフト逆止め弁

ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形リフト逆止め弁 - 大和バルブ
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)SUS403材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類リフトチェッキ内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47865215D10LCH151/210K
15,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
47865224D10LCH203/410K
16,500
9,898
10,888(税込)
当日出荷
47865240D10LCH25110K
23,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
47865249D10LCH321 1/410K
31,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865258D10LCH401 1/210K
37,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865267D10LCH50210K
53,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする