曜日別特売

ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁

ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁 - 大和バルブ
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-3、消防認定品は、D16CFバルブ種類スイングチェッキ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47866134D16C50216K
152,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866150D16C652.516K
175,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866159D16C80316K
223,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866168D16C100416K
247,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47866177D16C125516K
332,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47866186D16C150616K
400,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47866195D16C200816K
570,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする