ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形リフト逆止め弁

ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形リフト逆止め弁 - 大和バルブ
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)SCS1材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4バルブ種類リフトチェッキ内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47866850D20LCH151/220K
22,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866859D20LCH203/420K
27,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866868D20LCH25120K
36,200
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
47866886D20LCH401 1/220K
52,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866895D20LCH50220K
70,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866877D20LCH321 1/420K
47,100
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする