曜日別特売

ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁

ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁 - 大和バルブ
材質(本体)FCD-S材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400材質(弁体)S28C最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47866904D20COH50220K
176,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866920D20COH652.520K
190,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866929D20COH80320K
241,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866938D20COH100420K
300,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47866947D20COH125520K
410,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47866956D20COH150620K
479,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47866965D20COH200820K
740,000
449,800
494,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする