画像準備中

CK e白パイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード47864278 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

e白パイプは、カドミウムと鉛を一切使用しない世界初の環境対応溶融亜鉛めっき「eめっき」を施したパイプです。
カドミ無&鉛無溶融亜鉛めっき「eめっき」は、RoHSやELVなどの世界各国の環境規制に適合しています。
またメーカーe白継手とセットで使用することで、完全なRoHS対応配管が可能になります。

材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454) 長さ(mm)2000 形状パイプ 規格(規格1)JISG 3452(パイプ)/(規格2)JIS H 8641(溶融亜鉛めっき) 呼び径(B)3/8 表面処理溶融亜鉛めっき(RoHS指令対応) 呼び径(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする