G-DRIVE PROJECT 6TB

G-DRIVE PROJECT 6TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) G-DRIVE PROJECT 6TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) G-DRIVE PROJECT 6TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。
信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。
Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。
PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)

付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド グレー 質量(g)1670 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降 外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm 保証期間5年間 コネクタ本体:USB-C 電源供給セルフパワー エネルギー消費効率(W/GB)0.00186 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)6 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47873947 SDPHG1H-006T-SBAAD
オープン
71,980
79,178 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする