G-DRIVE PROJECT 22TB
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。
信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。
Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。
PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド
色グレー
質量(g)1350
電源ACアダプター
対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降
外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm
保証期間5年間
コネクタ本体:USB-C
電源供給セルフパワー
エネルギー消費効率(W/GB)0.000474
インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)22
内容量1台