ウッドペールストッカー

ウッドペールストッカー アイリスオーヤマ ウッドペールストッカー アイリスオーヤマ

【分別ができるペール2個付きです。】
「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズです。奥行29cmのスリムな奥行きのペールストッカーです。
ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いが可能なので衛生的。清潔に保てます。
収納棚付きで、小物の収納や飾り棚としても使えます。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ペール:ポリプロピレン 質量(g)16100 容量(L)(ペール)15/個 耐荷重(kg)全体18、天板5、固定棚板5、ペール1個あたり4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×290×804 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47874367 WPS-630 アッシュブラウン
オープン
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47874376 WPS-630 ウォームホワイト/ライトナチュラル
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47874376 WPS-630 11497678 WPS-630 WPS-630 ウッドペールストッカー アイリスオーヤマ 11497678 ウッドペールストッカー アイリスオーヤマ 1台 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする