アイアンウッドAVボード
約40型までの薄型テレビサイズに対応できるAVボードです。薄型テレビに合わせた省奥行き設計で空間を広く確保します。AV機器も収納できます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1000
色ブラック/アッシュブラウン
質量(g)8826
耐荷重(kg)全体30 (天板20、底板10)
内寸(mm)954×301×100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×335×320
対応40型までの薄型テレビ(※家電メーカーによりテレビサイズが異なる場合があります。)
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47874288 | IWAB-1000 | 81355744 | IWAB-1000R |
|
アイアンウッドAVボード | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥5,998 税込¥6,598 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |