ウッドサイドチェスト キャスター付き

ウッドサイドチェスト キャスター付き アイリスオーヤマ ウッドサイドチェスト キャスター付き アイリスオーヤマ ウッドサイドチェスト キャスター付き アイリスオーヤマ ウッドサイドチェスト キャスター付き アイリスオーヤマ

人気キャラクターのミッキー・プーのデザインの家具シリーズです。ポップなカラーでお部屋を明るく彩ります。子供部屋にもおすすめ。
引き出し・扉・オープン収納と充実の収納力のサイドチェストです。デスクと合わせて使用することで、作業スペースの拡張になります。
デスク周りの小物をすっきり収納でき、プリンターを置いたり、A4コピー用紙やファイル類も収納できます。可動棚は7段階に調整可能です。
移動に便利なキャスター付きです。キャスターが見えにくい設計のため、すっきりした見た目です。
お客様組み立てとなります。

材質扉面:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、天面・側面・引き出し面:プリント紙化粧パーティクルボード、背面:プリント紙化粧繊維板 幅(mm)468 高さ(mm)702 質量(g)15840 奥行(mm)350 キャスターあり 棚板数(枚)固定1枚、可動1枚 引出し内寸法(mm)397×283×89 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WSC-468 47874105
WSC-468 47874105
47874105 WSC-468 468×350×702 15.84 全体35、天板10、底板10、引き出し5、棚板5 ミッキー
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
WSC-468 47874114
WSC-468 47874114
47874114 WSC-468 468×350×702 15.84 全体35、天板10、底板10、引き出し5、棚板5 プー
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする