オープンウッディサークル

オープンウッディサークル - アイリスオーヤマオープンウッディサークル - アイリスオーヤマ

前パネルが取り外し可能なウッディサークルです。外したパネルは背面のフックに掛けておくことができます。お手入れ品やおやつ等を収納できるバスケットと給餌給水器付きです。ワンタッチピンを差し込むだけで工具不要で簡単に組み立てができます。スムーズに開閉できるらくらくスライド扉です。

適合超小型犬、小型犬材質【パネル】フレーム:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、ABS樹脂、線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、扉ロック:ABS樹脂【固定ピン】ポリアセタール【トレー】塩化ビニル樹脂【給餌給水器】本体:ポリプロピレン、線材:スチール(ニッケルクロムメッキ)【バスケット】スチール(エポキシ粉体塗装)ダークブラウン質量(g)12200内寸(mm)890×585×630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×665×635入口寸法(mm)355×500内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47874708OPWS-960
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,520/税込¥2,772
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする