曜日別特売

システムサークルトレー付き

システムサークルトレー付き - アイリスオーヤマシステムサークルトレー付き - アイリスオーヤマシステムサークルトレー付き - アイリスオーヤマシステムサークルトレー付き - アイリスオーヤマ

汚れ防止に最適なトレー付きのシステムサークルです。トレーにはサークルのガタツキを防ぐバックルと床傷を防止するゴム脚が付いています。高級感のあるマットな質感でインテリアにぴったりなデザインです。開け閉めラクラクのスライドドア仕様です。

材質線材:スチール(粉体塗装)、トレー:塩化ビニル樹脂、パネルジョイント・バックル:ポリプロピレン、コーナージョイント・ロック:ABS樹脂質量(g)3400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×410トレー内寸(mm)530×380対応寸法(mm)(シーツ)ワイドサイズ/590×440入口寸法(mm)200×330内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47874717STS-400Tマットブラウン
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47874726STS-400Tマットホワイト
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする