コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしんばん

コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしんばん Panasonic(パナソニック) コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしんばん Panasonic(パナソニック) コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしんばん Panasonic(パナソニック)

震度5強以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。
コンパクトモジュールはそのままに、地震感知、感震遮断機能を搭載しました。
突然の雷から大切な電気製品を守ります。
雷サージの侵入を防ぐ避雷器を搭載。標準装備のコード短絡保護用瞬時機能とあわせ地震・雷・火事などの災害時に対応します。
あんしん機能付
リミッタースペース付

材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 機能感震ブレーカ/避雷器 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12 リミッタースペース マンセル記号10Y9/0.5 内容量1台
注意
※地震を感知し主幹漏電ブレーカを動作させて電気の供給を一括遮断しますので、分岐回路内生命・財産に影響を及ぼす機器(生命維持装置器や警報・防犯システムなど)がある場合は、ご注意ください。
※設置後は動作確認をお願いします。このとき後付けの際の主幹漏電ブレーカが古い場合などで、ブレーカが動作しない。または動作後に復旧しない場合が考えられますので、主幹漏電ブレーカも一緒に交換することをお勧めします。
※100-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※リミッター電線を同梱しています。電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※保護機器は必ずアース端子に接続してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
主幹容量(A)
回路数+回路スペース
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47883650 BQE35162ZR 518(半埋込503) 50 (2P1E20A/2P2E20A100V)2023/12/04 16+2
98,600
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
47883659 BQE36202ZR 552(半埋込537) 60 (2P1E20A/2P2E20A100V)16/4 20+2
106,900
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
47883668 BQE36242ZR 586(半埋込571) 60 (2P1E20A/2P2E20A100V)18/6 24+2
122,500
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする