液晶ディスプレイ 43型/1920×1080/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー:有/2年保証

液晶ディスプレイ 43型/1920×1080/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー:有/2年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 43型/1920×1080/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー:有/2年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 43型/1920×1080/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー:有/2年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 43型/1920×1080/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー:有/2年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 43型/1920×1080/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー:有/2年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 43型/1920×1080/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー:有/2年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 43型/1920×1080/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー:有/2年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 43型/1920×1080/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー:有/2年保証 JAPANNEXT

本製品はIPSパネルを搭載し、43インチの大画面でフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した大型液晶モニターとなります。インターフェイスはHDMI1.4端子を3つとコンポーネント入力、音声・ビデオ入力端子、さらにUSBポートを2つ搭載、USBポートではパソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。*USB内のコンテンツ再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能はありません。sRGB98%の広色域に対応したIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°で映像を鮮やかに表示します。200 x 200のVESAマウントに対応、別売りのスタンドや壁掛け金具などと使用が可能です。また操作に便利なリモコンを付属します。8W x2のステレオスピーカーを搭載します。

仕様HDR233:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES 付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモコン、スタンド、スタンド用ネジ 質量(kg)5.9 サイズ43 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100~240(50/60Hz) 表面処理半光沢 使用湿度範囲10~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×955×195 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB 98% /DCI-P3 76% 解像度1920×1080 応答速度8ms(GtoG) 入力端子HDMIx3/USB×2/音声入力端子、コンポーネント入力 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー8W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)270 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47873920 JN-IPS43FHD-U
オープン
38,980
42,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする