OSRAM
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35
電圧(V)
24
消費電力(W)
100
口金
GY6.35
色温度(K)
3300
ランプ寿命
2000時間
定格光束(Lm)
2800
電球の種類
ハロゲンランプ
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47890616
64638-HLX-24V-100W
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください