曜日別特売

LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3

LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3 - OSRAM
口金GU5.3色温度(K)2700電圧(V)12消費電力(W)4.5ランプ寿命1500時間定格光束(Lm)380電球の種類LED内容量1箱(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47890720LEDVALUE-MR16-12V-35-36ド-8274.5
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする