曜日別特売

調光型LEDランプ 消費電力7.8W 電圧12V 色温度4000K 寿命15000h 定格光束500Lm 口金GU5.3

調光型LEDランプ 消費電力7.8W 電圧12V 色温度4000K 寿命15000h 定格光束500Lm 口金GU5.3 - OSRAM
口金GU5.3色温度(K)4000電圧(V)12消費電力(W)7.8ランプ寿命15000時間定格光束(Lm)500電球の種類LED内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47890729LEDVALUE-MR16-12V-43-36ド-9407.8
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする