OSRAM
調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26
電圧(V)
100
口金
E26
ランプ寿命
15000時間
配光角度(°)
300
電球の種類
LED
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
5
7
12
色温度(K)
2700
5000
定格光束(Lm)
450
1400
8000
内容量
1箱(4個)
1箱(5個)
1箱(6個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
色温度(K)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47890738
LDA5L-G-TR-DIM
1箱(6個)
5
2700
450
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47890747
LDA5N-G-TR-DIM
1箱(6個)
5
5000
450
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47890756
LDA7L-G-TR-DIM
1箱(5個)
7
2700
8000
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47890765
LDA7N-G-TR-DIM
1箱(5個)
7
5000
8000
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47890774
LDA12L-G-TR-DIM
1箱(4個)
12
2700
1400
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47890790
LDA12N-G-TR-DIM
1箱(4個)
12
5000
1400
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください