23.8型 FHD(1920×1080) IPS 液晶ディスプレイ ブラック (5年保証付)

23.8型 FHD(1920×1080) IPS 液晶ディスプレイ ブラック (5年保証付) LG

効率的な作業は環境から。
エルゴノミックスタンド採用23.8インチIPSモニター

付属品
USB Type-Cケーブル (1.5m)、HDMIケーブル (1.8m)、電源コード、AC-DC アダプター、ケーブルホルダー、保証書、AC-DCアダプタ、電源コード (1.5m)、ケーブルホルダー
質量(kg)梱包時:7.28、スタンド非装着時:3.1、スタンド装着時:5.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)梱包時:626×194×474、スタンド非装着時:539.2×321.6×59.2、スタンド装着時:539.2×505.66×240 最大応答速度(m/sec)5 (GTG Faster設定時) コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 色再現性NTSC 72% (CIE1931) 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ 調整方式チルト角調整 (-5 ~ +35 °) / 高さ調整 (130mm) / スイベル調整 (-178 ~ 178 °) / ピボット (左90°右90°) アスペクト比16:9(水平:垂直) パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47875505 24BL650C-BAJP-SB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする