700Cロードバイク 14段変速 アルミフレーム

700Cロードバイク 14段変速 アルミフレーム GRAPHIS

仕様PL法保険:加入済 材質リム:アルミ ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 備考STIレバー・リアディレイラー ターニー(TOURNEY)A070,エアロリム,ドロップハンドルバー 他 本体質量(kg)(N・W)約12.8 材質(フレーム)アルミ タイヤサイズ700×26C 適応身長(cm)172~ 適応体重(kg)~75 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)880×440×1650 フレーム(mm)540 ホイールベース(mm)980 総質量(kg)(G・W)約15.8 内容量1台
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※各数値は計測方法により異なることがあります。
※バルブは仏式バルブです。(英式バルブ交換アダブタ1個付属)
※本製品は85%完成済みです
※ペダル・サドル等のお取り付けがございます。
※全ての自転車は工場出荷状態でのお届けとなる為、ご使用前に取扱説明書を参照の上、下記項目の確認・調整をお願いします。
・前輪、後輪ブレーキの効き具合
・変速機の各変速段数への変速具合
・タイヤの空気圧
※上記の調整は製品保証の対象外です。
※製品等の色は、ご使用なるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なしに価格、色、デザイン、仕様などを変更する場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。ただし別途配送料発生する可能性があります
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サドルの高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47886206 GR-Tiamo ホワイト 850~930
100,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886215 GR-Tiamo ブラック 850~930
100,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886224 GR-Tiamo ホワイトオレンジ H710~820
100,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886240 GR-Tiamo ホワイトレッド H710~820
100,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする