12.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途
ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、両端を照らすことも自由自在。
2500ルーメンのシリーズ上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。
通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色2500ルーメン)、昼白色(1600ルーメン)、白色(1600ルーメン)、電球色(1600ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(30ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
2灯式。
質量(g)580
消費電力(W)点灯時:25(全灯)、17(白色)、17(全灯60%)、17(電球色)、0.9(常夜灯)/待機時:0.7以下
全光束(Lm)2500(全灯)、165(白色)、1650(全灯60%)、1600(電球色)、30(常夜灯)
電源コード(m)約2.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
電球12.5W×2 (高輝度LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173
寿命40000時間
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
ひも長(mm)約500
灯数2
時間設定点灯:5秒~5分
電球の種類LED
内容量1個
2500ルーメンのシリーズ上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。
通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色2500ルーメン)、昼白色(1600ルーメン)、白色(1600ルーメン)、電球色(1600ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(30ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
2灯式。
取扱説明書:
(3.4MB)