エンペックス気象計
環境管理温・湿度計「熱中症注意」(防雨型)
電源
不要
測定項目
温度・湿度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:約120×112×40
1目盛(℃)
2
温度測定範囲(℃)
10~40
湿度測定範囲(%)
20~90
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防雨
1目盛(%)
5
校正証明書
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47888620
TM-2462
取扱説明書、壁掛け用ネジ
PS樹脂
260
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
47888629
TM-2464
取扱説明書、壁掛け用フック、ネジ
PS樹脂、アクリル樹脂
95
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください