曜日別特売

マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ

マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ - 杉原産業マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ - 杉原産業
(1件のレビュー)

ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。
背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。
Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。
徹底したVAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。
さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。
吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。

用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など長さ(mm)7.8質量(g)0.7吸着力(N)2深さ(mm)取付ねじ:3公差(mm)直径:+0/-0.1取付ねじサイズM2×0.4直径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※*吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※*吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※磁石材料との反応によりメッキが黒ずむ場合があります。
※タップ穴は貫通しているため深くいれすぎるとマグネットが脱落します。
※非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47889776SMHC4
518389
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47889776
2023-10-26
用途: ワーク保持
製造業

価格があまりに安かったので少し心配していましたが、全く普通のマグネットホルダだったので良かったです。Φ4にしては吸着力も強いのでワークをしっかり固定することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする