GIVI フィッティング PLO3118CAM

GIVI フィッティング PLO3118CAM - DAYTONA(デイトナ)GIVI フィッティング PLO3118CAM - DAYTONA(デイトナ)GIVI フィッティング PLO3118CAM - DAYTONA(デイトナ)GIVI フィッティング PLO3118CAM - DAYTONA(デイトナ)

GIVIサイドケースのフィッティング。
【適合車種】Vストローム1050/XT(20-22) [8BL-EF11M]
・対応サイドケース:OBKN48 / OBKN37
・純正リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。
・トップケースのフィッティングSR3117(品番:17693)同時装着可能

用途
適合車種:Vストローム1050/XT(20-22)
対応サイドケース:OBKN48/37専用
フィッティング名:PLO3118CAM
トップケースのフィッティングSR3117同時装着可能
適合車種Vストローム1050/XT(20-22)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4787525024397
60,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする