GIVI フィッティング PL3112

GIVI フィッティング PL3112 - DAYTONA(デイトナ)

GIVIサイドケースのフィッティング。
【適合車種】Vストローム650XT ABS(17/5ー22) 、Vストローム650 ABS(17/5-22)
・対応サイドケース:TRK46/35/33、DLMK36、ALA36、WL900、E23、E22
・純正リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。
・トップケースのフィッティングSR3112(品番:96729)同時装着可能。

用途
適合車種:Vストローム650XT ABS(17/5ー22) 、Vストローム650 ABS(17/5-22)
対応サイドケース:TRK46/35/33、DLMK36、ALA36、WL900、E23、E22
フィッティング名:PL3112
トップケースのフィッティングSR3112同時装着可能
適合車種Vストローム650XT ABS(17/5ー22) 、Vストローム650 ABS(17/5-22)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4787527715370
41,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47875277153705328810515370画像準備中GIVI PL3112 V-STROM650/XTDAYTONA(デイトナ)1個
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする