スピーカーの振動板にシルク素材を採用し、従来スピーカーには表現できなかった滑らかな高音を実現。
また低音重視のドライバーで迫力のある重低音をお楽しみいただけます。
【適合インカム】
DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。
(DT-01+ / DT-E1+は補修品としてご利用いただけます。標準の付属スピーカーと同じものになります。)
・スピーカーサイズ:Φ40×10.4mm
・インピーダンス:32Ω
・サウンドプレッシャーレベル:115dB
・重さ:20g(片側) / ケーブル長:約145mm