DT-01 / DT-01+ / DT-E1 / DT-E1+(品番:98913/25028/99113/25029)用のコンパクトタイプのスピーカー。
標準スピーカーに対して約4mm薄くなりました。
直径も28mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。
ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。
・スピーカーサイズ:Φ28×6mm
・インピーダンス:32Ω
・サウンドプレッシャーレベル:115dB
・重さ:6g(片側) / ケーブル長:約145mm
リヴェルプロ(REVERPRO) Bluetooth ブルートゥース インターコム バイク オートバイ用 インカム BT11 6人通話可能MAD MAX(マッドマックス)税込¥9,678~¥8,798~