曜日別特売

FLK-T3000FCK 熱電対温度計

FLK-T3000FCK 熱電対温度計 - フルーク(FLUKE)FLK-T3000FCK 熱電対温度計 - フルーク(FLUKE)

ミニプラグ接続式のK型熱電対プローブに
対応
ITS-90
80PK-1付属
(-40~260℃)

用途K熱電対温度計仕様【測定カテゴリ】NA付属品80PK-1、磁石ストラップ、電池寸法(mm)160×66×38対応ITS-90、80PK-1付属(-40~260℃)温度(プローブ確度)本体確度には含まれません表示範囲(℃)-200~1372防塵防水性能IP42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47902909FLK-T3000FC
36,400
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする