サーマルカメラ TiS55+ 9Hz
音声注釈・IR-PhotoNotes・アセット・タギング
用途ガンタイプサーモグラフィー
付属品Ti-SBP3充電バッテリ、ACアダプター、USBケーブル、マイクロSDカード、ソフトケース、ハードケース
寸法(mm)267×101×145
質量(kg)2.27
表示(IR-Fusion)ブレンディング・PIP
温度測定範囲(℃)-20~550
温度表示中心点、最大/最小、測定ボックス
分解能(℃)≦0.04
機能【自動キャプチャ】あり(キャプチャ時間間隔を選択可能)
ディスプレイ3.5インチ/タッチスクリーン
保証期間2年
視野角28°H×20°V
防塵防水性能IP54
測定距離(最小)50cm
確度±2℃または±2%の大きい方
画素数256x192
保管温度(℃)-20~50(バッテリーを外した状態)
作動温度(℃)-10~50
空間分解能(mrad)1.91
内容量1個