FLK-TIS75+ 9HZ ガンタイプサーモグラフィー

FLK-TIS75+ 9HZ ガンタイプサーモグラフィー フルーク(FLUKE) FLK-TIS75+ 9HZ ガンタイプサーモグラフィー フルーク(FLUKE)

音声注釈・IR-PhotoNotes・アセット・タギング

用途ガンタイプサーモグラフィー 付属品Ti-SBP3充電バッテリ、ACアダプター、USBケーブル、マイクロSDカード、ソフトケース、ハードケース 寸法(mm)267×101×145 出力電圧100mV/A 表示(IR-Fusion)ブレンディング・PIP 温度測定範囲(℃)-20~550 温度表示中心点、最大/最小、測定ボックス 分解能(℃)≦0.04 機能【自動キャプチャ】あり(キャプチャ時間間隔を選択可能) 測定レンジDC30A、AC20Arms ディスプレイ3.5インチ/タッチスクリーン 測定電流(最小)30mA 保証期間2年 視野角42°H×30°V 防塵防水性能IP54 測定距離(最小)50cm 確度±2℃または±2%の大きい方 画素数384×288 保管温度(℃)-20~50(バッテリーを外した状態) 特性防じん、防水、耐衝撃 周波数レンジDC~20kHz 作動温度(℃)-10~50 空間分解能(mrad)1.91 基本確度1%+2mA 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47902979 FLK-TIS75+ 9HZ
449,800
399,800
439,780 (税込)
70日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする