FLK-TIX580 60HZ ハイエンドサーモグラフィー

FLK-TIX580 60HZ ハイエンドサーモグラフィー フルーク(FLUKE) FLK-TIX580 60HZ ハイエンドサーモグラフィー フルーク(FLUKE)

可視画像と赤外線画像のブレンディング可能なIR-Fusion採用
微調整不要の交換可能のスマートレンズ
作業環境の条件を選ばない画像品質の提供が可能
焦点距離の異なる複数の画像を自動的に合成可能
視野全体に焦点が合った鮮明で精細な画像撮影可能なMultiSharp搭載

用途ハイエンドサーモグラフィー 付属品Ti-SBP4充電バッテリ×2、Ti-SBC3B充電器、ACアダプター、USBケーブル、HDMIケーブル、マイクロSDカード(SDカードアダプタつき)、ネックストラップ、ハードケース 寸法(mm)273×159×97 表示(IR-Fusion)ブレンディング・PIP、アラーム 温度測定範囲(℃)-20~1000 温度表示中心点、最大/最小値、任意3点、測定ボックス3個、線グラフ 分解能(℃)≦0.05 機能【SuperResolution】あり、【自動キャプチャ】時間間隔、温度トリガーによる画像取得が可能 測定レンジ400A ディスプレイ5.7インチ/タッチスクリーン 測定電流(最小)1A 保証期間2年 視野角34.1°H×25.6°V 防塵防水性能IP54 測定距離(最小)15cm 確度±2℃または±2%の大きい方 画素数640x480 保管温度(℃)-20~50(バッテリーを外した状態) 出力電流1mA/A 周波数レンジ5Hz~20kHz 作動温度(℃)-10~50 空間分解能(mrad)0.93 基本確度2%+0.06A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47902988 FLK-TIX580 60HZ
1,698,000
1,598,000
1,757,800 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする