フルーク(FLUKE)
RTD校正器 FLUKE-714B/EN
真の実効値クランプ・メーター
用途
温度校正器
付属品
TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・マグネットストラップTPAK・ミニスタンダードKタイプ熱電対80PK-1
寸法(mm)
188.5×84×52.5
質量(g)
515
機能
スパンチェック、電流シミュレートモード
電池
単3アルカリ電池×4
直流電流
24.000mA
保証期間
3年
防塵防水性能
IP52
基本確度
【直流電流】0.01%+2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47903417
FLUKE-714B-EN
¥
215,900
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください