多機能プロセス校正器 FLUKE-725

多機能プロセス校正器 FLUKE-725 フルーク(FLUKE) 多機能プロセス校正器 FLUKE-725 フルーク(FLUKE) 多機能プロセス校正器 FLUKE-725 フルーク(FLUKE) 多機能プロセス校正器 FLUKE-725 フルーク(FLUKE)

ほとんどのプロセス・パラメータを校正
独立2入力で測定/発生や測定/測定を同時に確認
圧力モジュールの使用により圧力測定・校正が可能

用途多機能プロセス校正器 仕様(24Vループ電力)〇 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒、スタック可能なわに口クリップテスト・リード 寸法(mm)200×96×47 質量(g)650 直流電圧(V)100.00mV/10.000 プローブ別売 電池単3アルカリ電池×4(25時間、12mA500Ωの負荷の場合は12時間) 直流電圧90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ) 直流電流24.000mA 抵抗測定:0~400/400~1.5k/1.5k~3.2kΩ、発生:15.0~400.0/400~1500/1500~3200Ω 保証期間3年 確度【発生直流電圧基本】0.02%+2、【発生直流電流基本】0.02%+2、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント) 直流電流(mA)24 突入電流100msの実効値 基本確度【直流電圧】0.02%+2、【直流電流】0.02%+2、【抵抗】測定4線式(3線式):0.1/0.5/1(0.15/1.0/1.5)Ω、発生:0.15もしくは0.1/0.5/1Ω 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47903740 FLUKE-725
639,200
639,000
702,900 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする