高精度多機能プロセス校正器 FLUKE-726

高精度多機能プロセス校正器 FLUKE-726 フルーク(FLUKE) 高精度多機能プロセス校正器 FLUKE-726 フルーク(FLUKE) 高精度多機能プロセス校正器 FLUKE-726 フルーク(FLUKE) 高精度多機能プロセス校正器 FLUKE-726 フルーク(FLUKE) 高精度多機能プロセス校正器 FLUKE-726 フルーク(FLUKE) 高精度多機能プロセス校正器 FLUKE-726 フルーク(FLUKE) 高精度多機能プロセス校正器 FLUKE-726 フルーク(FLUKE) 高精度多機能プロセス校正器 FLUKE-726 フルーク(FLUKE)

ほとんどのプロセス・パラメータを校正
独立2入力で測定/発生や測定/測定を同時に確認
圧力モジュールの使用により圧力測定・校正が可能・熱電対測定にて外部。内部冷接点補償の切り替え可能

用途多機能プロセス校正器 仕様(24Vループ電力)〇 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒、スタック可能なわに口クリップテスト・リード 寸法(mm)200×96×47 質量(g)650 直流電圧(V)100.000mV/20.000 プローブ付属(i25OO-18) 機能(HART抵抗)〇 電池単3アルカリ電池×4 直流電圧90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ) 直流電流24.000mA 抵抗測定:0.00~400.00/401.0~4000.0Ω、発生:5.0~400.0/400~1500/1500~4000Ω 保証期間3年 確度【発生直流電圧基本】0.010%+10μV/0.010%+10mV、【発生直流電流基本】0.010%+2、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント) 直流電流(mA)24 突入電流100msの実効値 基本確度【直流電圧】0.001%+10μV/0.010%+2mV、【直流電流】0.010%+2、【抵抗】測定:0.015%+0.05Ω/0.015%+0.5Ω、発生:0.15%+0.1Ωもしくは0.015%+0.05Ω/0.015%+0.5Ω/0.015%+0.5Ω 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47903749 FLUKE-726
910,000
899,800
989,780 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする