プロセス校正器 FLUKE-754/SI
高機能な多機能校正器にトランスミッター、平方根トランスミッター、スイッチの自動構成手順を搭載
突然トランスミッターが故障した場合、一時的な代替品として使えるトランスミッターモード付き
温度、電圧、電流、抵抗、周波数、圧力(オプション)の校正
ISO9000、EPA、FDA,OSHA、その他の政府の定める条件に適合するように方法や結果を文書化
754は753にHART関連機能の追加
用途ドキュメンティングプロセス校正器
仕様【24Vループ電力】〇【測定部】ジョー【測定部導体径】34
付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒3セット・わに口クリップ754-8016赤黒3セット・テスト・プローブTP220赤黒3セット・フッククリップAC280赤黒2セット・ストラップ・3線RTD測定接続用ジャンパー・USBケーブル・ソフトケースC799・電源アダプター・リチウムイオン電池パック・HART通信ケーブル754HCC
寸法(mm)244.96×136.37×63.35
質量(kg)1.23
直流電圧(V)±100.000mV/±1.00000/±15.0000
機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇
レンジ(直流電圧)500.0mV,600.0V,1000V、(直流電圧)999.9A、(電流周波数)5.0Hz~500.0Hz
電池リチウムイオンバッテリー7.2Vdc、30Wh(通常使用の場合16時間以上)
交流電圧3.000/30.00/300.0V
直流電圧±100.000mV/±3.00000V/±30.0000V/±300.00V
直流電流±30.000/±100.00mA
抵抗測定:10.000/100.00/1.0000k/10.000kΩ、発生:10.000Ω/100.00Ω/1.0000kΩ/10.000kΩ
保証期間3年
防塵防水性能IP52
確度【発生直流電圧基本】0.01%+0.005mV/0.01%+0.00005V/0.01%+0.0005V、【発生直流電流基本】0.01%+3μA、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)、【電流周波数】±(0.5%+5カウント)
直流電流(mA)0.100~22.000
ロギング(メモリー)65000読み値、(間隔)破短1秒、FlukeConnectMobileAppから設定変更
突入電流100ms実効値
基本確度【直流電圧】0.02%+0.005mV/0.02%+0.00005V/0.02%+0.005V/0.05%+0.05V、【直流電流】0.01%+5μA/0.01%+20μA、【交流電圧】0.05%+0.002V/0.5%+0.02V/0.5%+0.2V※(40Hz~500Hz)【抵抗】測定:0.05%+0.050Ω/0.05%+0.05Ω/0.05%+0.0005kΩ/0.10%+0.010kΩ、発生:0.01%+0.010Ω/0.01%+0.02Ω/0.02%+0.0002kΩ/0.02%+0.003kΩ
内容量1個