パール金属
ナチュレ 木製スプーン
材質
表面塗装:天然うるし、本体:天然木
形状
木製スプーン
全長(mm)
140
色
ブラウン
サイズ
S
質量(g)
6
全長A×幅B×高さC(mm)
140×30×20
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47891420
B-5683
¥
550
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください