パール金属
Colors抗菌プラス食洗機対応まな板M
食洗器対応。カラフルなデザインでキッチンを華やかにします。
材質
原料樹脂:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
色
アボカドグリーン
質量(g)
112
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
325×210×2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47891429
CC-1547
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください