ポリ袋 N #2

ポリ袋 N #2 積水テクノ成型

お馴染みのセキスイのペリカンマークのポリ袋です。丈夫で破れにくいです

用途ポリ袋 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.02 透明 縦(mm)350 横(mm)250 内容量1ケース(60冊)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47894238 NP2
オープン
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする