曜日別特売

D3 LEDフォグライティングキッド

D3 LEDフォグライティングキッド - DENALID3 LEDフォグライティングキッド - DENALID3 LEDフォグライティングキッド - DENALID3 LEDフォグライティングキッド - DENALID3 LEDフォグライティングキッド - DENALID3 LEDフォグライティングキッド - DENALID3 LEDフォグライティングキッド - DENALID3 LEDフォグライティングキッド - DENALI

D3 LEDライトは、DENALIの10年間の技術革新に基づいて設計されており、最高性能の公道走行可能なフォグライト提供するために開発されました。D3 フォグライトは、北米のSAE/DOTおよび、欧州連合諸国のECEに準拠しており、規制の照明ゾーンごとに最大許容カンデラ (ビーム距離) に達するように入念に設計されました。その結果、見た目だけでなく性能も優れたDENALI独自のユニークなレンズにより、最大ビーム距離が長さ450フィート(約137.2m)、幅300フィート(約91.4m)の非常に鮮明なフォグビームを生成します。公道走行可能なフォグランプにD3 フォグライトに匹敵するものはございません。

セット内容D3 LED フォグライト ポッド、M8 ステンレス製ハードウェア付きヒンジ マウント、配線ピグテール消費電力(W)40(3.3A)直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:丸型 約90(3.5インチ)×約66(2.62インチ)LED(4x) 11W Cree XP-P LED互換性DataDim(TM):有明るさ(Lm)2800各種認証フォグレンズ認証:SAE/DOT J583 & ECE R19防水性IP67防水および水中使用可能ビーム距離(m)約137.2(450フィート)動作電圧(V)DC9-32ビーム幅(m)約91.4(300フィート)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47902340DENDNL.D3.051
48,000
46,980
51,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする