内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue
仕様Advanced Format (AF):あり、ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー:<10分の114、レコーディングテクノロジー:CMR、ロード/アンロード サイクル:300000、保証移管:2
サイズ3.5インチ
シリーズWD Blue
型番WD60EZAX
回転速度(min-1[r.p.m])5400
キャッシュメモリ(MB)256
インターフェイスSATA 6Gb/s
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)6
転送速度(Gbps)【速度内部】最大6・180MB/秒
内容量1台
内蔵HDD の新着商品
