トヨトミ トヨトミの 冷暖房・換気設備・忌避剤 トヨトミの 暖房用品 トヨトミの 石油ファンヒーター 石油ファンヒーター 石油ファンヒーター 注文コード やさしい温風と赤熱の快適さを実現したアンティークモデルです。 トラスコ品番585-0980 色ブラック 電源(V)単相100 タンク容量(L)6.5 電源コード(m)1.8 暖房の目安(コンクリート)24畳 暖房の目安(木造)18畳 本体寸法(mm)奥行355 本体寸法(mm)高さ560 暖房出力(kW)6.79~2.60/h 本体寸法(mm)幅704 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LR-68N(B) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47913716 LR-68N(B) ¥83,800 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 暖房用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity まど活 はさむだけ すきま風も汚れも防ぐスクリーン アール 税込¥857 ¥779 KCM6013A交換フィルター Kaz 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ SYバンドT(SS) 東拓工業 税込¥604~ ¥549~ 電気毛布 エスコ 税込¥8,635 ¥7,850 バスケットへ イルミネーション加湿器150mlホワイトH10 CRECOTE 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ SYバンドT(SUS) 東拓工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ 遠赤外線セラミック パネルヒーター サンラメラ ブライトリート 税込¥65,780~ ¥59,800~ USB充電カイロ4000mAhピンク XL14 CRECOTE 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ホットクッション ワタナベ工業 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ スペースキャラ ライト付き卓上加湿器ホワイトJS113 CRECOTE 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ スペースベア小型加湿器USBピンクM318 CRECOTE 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 冷気ガードシート 腰高窓用 アール 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ イルミネーション加湿器3000mlホワイトH20 CRECOTE 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 一人用USBホットマットグレー102315 CRECOTE 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ まど活 窓まるごと冷気ガードシート 腰高窓用 アール 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ UV機能付き超音波加湿器 オーム電機 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ スペースキャラ ライト付き卓上加湿器ピンクJS113 CRECOTE 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ USB充電カイロ8000mAhグリーン XL20 CRECOTE 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 一人用USBホットマットグレーSYC5 CRECOTE 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ スペースキャラ ライト付き卓上加湿器ブルーJS113 CRECOTE 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤暖房用品石油ファンヒーター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります 業務用ヒーター/ストーブ ポータブル石油ストーブ 石油ファンヒーター 電気ストーブ(カーボンヒーター) セラミックヒーター ミニファンヒーター パネルヒーター オイルヒーター ガス暖房 防寒用品 凍結防止剤 コタツ FF式ストーブ 加湿器 暖房関連用品 薪ストーブ パラソルヒーター 電気暖炉 暖房オプション・交換部品 シェアする マイページ 最近見た商品