突っ張りパーテーション パネルタイプ 本体 650mm
突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。
材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・ボード(ポリカーボネート)
幅(mm)650
質量(kg)9
高さ(mm)2020~2600
奥行(mm)25
組立時間20~30分
内容量1台
注意
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※・また返品時はお客様で再梱包をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
正しい突っ張り方法