POPE
カートアウェイ ホースカート
カートアウェイホースカートは、広い庭でも水やりの負担を軽減し、ホースをよじれやねじれから守ります。ハンドルを回すだけで、20メートルのホース(付属)を巻き取ったり、巻き戻したりできます。
用途
カートには折りたたみ式のハンドルと丈夫なホイールが付いており移動も簡単です。密閉リールがホースを保護してくれます。
カートには折りたたみ式のハンドルと丈夫なホイールが付いており、持ち運びに便利です。
密閉リールがホースを保護し、ホースの寿命を延ばします。
リールとケーシングは完全に組み立てられており、ハンドルを取り付けるだけです。
スタイリッシュなデザインがお庭を引き立てます。
カバー
あり
キャスター
あり
ホース長さ(m)
20
巻取形式
手動
内容量
1個
注意
※蛇口へ接続する為の付属のタップは20mmBSP規格となっておりますので日本国内規格の製品が別途必要となります。※POPEの日本代理店が撤退したため、今後購入いただいても保証はついておりません。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47917907
1010752
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください