曜日別特売

スモールガーデンホースリールセット

スモールガーデンホースリールセット - POPEスモールガーデンホースリールセット - POPEスモールガーデンホースリールセット - POPEスモールガーデンホースリールセット - POPE

バルコニー、中庭、テラスガーデンに最適なサイズのホールリールセットです。
ホース径8mmの細めの仕様で長さは10mです。水量調節可能なノズルと1.5m タップツーリールホースが付属しており、すぐに使用できます。組み立ての煩わしさはありません。

用途
軽量で持ち運び可能。屋内と屋外の両方での使用に対応しています。
壁に取り付けて簡単に保管できます(付属品は含まれません)。
オーストラリアの条件に合わせてUV処理されています。
付属品1.5m タップツーリール ホース幅(mm)8長さ(m)10最高使用圧力700kpaホース長さ(m)10内容量1個
注意
※蛇口へ接続する為の付属のタップは20mmBSP規格となっておりますので日本国内規格の製品が別途必要となります。※POPEの日本代理店が撤退したため、今後購入いただいても保証はついておりません。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479178981010478
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする