POPE
ピナクルガーデンホース
プレミアム高耐久ガーデンホースは長期使用にも耐えうる耐久性を持った非常に丈夫な外装でUV加工済み。
用途
ホースの両端には12mm ホース用接続パーツ付き。
付属品
12mmユニバーサルタップアダプター
幅(mm)
12
長さ(m)
20
ホース長さ(m)
20
内容量
1個
注意
※蛇口へ接続する為の付属のタップは20mmBSP規格となっておりますので日本国内規格の製品が別途必要となります。※POPEの日本代理店が撤退したため、今後購入いただいても保証はついておりません。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47917889
1011452
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください