すべてが国産原料のふりかけ かつお

すべてが国産原料のふりかけ かつお - 日本海水
(1件のレビュー)

主原料、調味原料に至るまですべて国産原料を使用したふりかけです。
添加物のうま味調味料、着色料を使用せず素材本来のおいしさを大切にしました。
カルシウムが豊富に含まれており、サクサクふんわりの香ばしい味付けかつお節とのりがごはんに大変よく合います。

原材料かつお削り節(国産)、砂糖、食塩、のり、しょうゆ、かつお中骨粉末、酵母エキス、みりん、青のり、(一部に小麦・大豆を含む)栄養成分(1袋あたり)エネルギー:91kcal、たんぱく質:12.7g、脂質:0.9g、炭水化物:8.1g、食塩相当量:4.0g、カルシウム:275mg内容量1個(28g)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47917654-
オープン
259
280(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 食堂

美味しいです。おいしいので、リピート決定。小魚タイプと合わせて買いました。フタ付きふりかけボトルにちょうど良い量です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする